ZCT1 漏電火災警報器 LGR 河村電器産業 52734307

ZCT1 漏電火災警報器 LGR 河村電器産業 52734307
ZCT1 漏電火災警報器 LGR 河村電器産業 52734307

漏電火災警報器 LGR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電流(A)100(屋外貫通型)
内容量1個注文コード52734307品番ZCT1
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

漏電を感知して知らせ

仕様警戒電路:AC600V 50/60Hz 単/3相種別零相変流器(ZCT)寸法(mm)74×86×26質量(kg)0.17直径(Φmm)貫通孔径: 32定格電流(A)100(屋外貫通型)接続方式リード線式出力仕様設計電圧:45.5mV/200mA
注意
接続可能受信機:LGR1、2、3、3R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする