※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
コーススレッド ラッパ 徳用箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(200本)
全長(mm)
90
注文コード
52734415
品番
7155900
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,017
販売価格(税別)
¥
1,834
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
用途
木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
90
タイプ
半ねじ
ねじ(mm)
60