仕様●警戒回路1●公称作動電流値(mA):200、400●ブザー:内蔵 音量70dB以上種別受信機・零相変流器(ZCT)寸法(mm)190×140×64質量(kg)0.6タイプ受信機AC100V取付方式露出型使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)AC100耐電圧衝撃波:電源端子間、充電部-外箱間 6kV 1×40μsec、正負各1回定格電流(A)150(屋外分割型)絶縁抵抗(MΩ)充電部-外箱間 5以上(500V絶縁抵抗計にて測定)許容電圧範囲(V)定格電圧の90%~110%(50/60Hz)感度調整端子部の接続変更復帰方式自動入力仕様作動電圧:36mVヒューズガラス管0.5A(JISC6575-MF51型)最大消費電力(VA)常時3 、動作時3.5接点部外部:1c耐電圧(V/min)充電部-外箱間AC1500