LGR3R 漏電火災警報器 LGR 河村電器産業 52734438

漏電火災警報器 LGR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)
内容量1個注文コード52734438品番LGR3R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,700

漏電を感知して知らせ

仕様●警戒回路2●公称作動電流値(mA):200、400、800×2●ブザー:内蔵 音量70dB以上種別受信機寸法(mm)190×140×64質量(kg)0.6取付方式露出型使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)AC100又はAC200耐電圧衝撃波:電源端子間、充電部-外箱間 6kV 1×40μsec、正負各1回絶縁抵抗(MΩ)充電部-外箱間 5以上(500V絶縁抵抗計にて測定)許容電圧範囲(V)定格電圧の90%~110%(50/60Hz)感度調整切替スイッチ復帰方式自動入力仕様作動電圧:45.5mVヒューズガラス管0.5A(JISC6575-MF51型)最大消費電力(VA)常時5、動作時7接点部外部:2a耐電圧(V/min)充電部-外箱間AC1500
注意
接続可能変流器 品番 ZCT1、ZCT2、ZCT1B、ZCT2B、ZCT4B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする