曜日別特売
7155120 コーススレッド ラッパ 徳用箱 若井産業 52734476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーススレッド ラッパ 徳用箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(150本)全長(mm)120注文コード52734476品番7155120
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,025
販売価格(税別)
2,750
用途木材仕様ユニクロ材質全長(mm)120タイプ半ねじねじ(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする