曜日別特売
6925CMK ステンキャップ 木下地用 ハイ&ロー 若井産業 52734528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンキャップ 木下地用 ハイ&ロー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(500本)
全長(mm)25
内容量1袋(500本)注文コード52734528品番6925CMK
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥13,200
販売価格(税別)
12,000
用途薄鋼板製波板+木材仕様三価ユニクロ材質鉄+SUS304キャップ全長(mm)25呼び径(mm)5ねじ(mm)25適合ソケット対辺8.0mm
注意
※全長25~105mmには対辺8.0mm、
※全長120~150mmには対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする