※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ステンキャップ 木下地用 ハイ&ロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(400本)
1袋(500本)
1袋(400本)
1袋(250本)
1袋(200本)
1袋(100本)
全長(mm)
35
25
35
50
65
75
90
105
120
135
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(400本)
注文コード
52734537
品番
6935CMK
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥12,027
販売価格(税別)
¥
10,934
バスケットに入れる
用途
薄鋼板製波板+木材
仕様
三価ユニクロ
材質
鉄+SUS304キャップ
全長(mm)
35
呼び径(mm)
5
ねじ(mm)
35
適合ソケット
対辺8.0mm
注意
※全長25~105mmには対辺8.0mm、
※全長120~150mmには対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。