※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ステンキャップ 木下地用 ハイ&ロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(100本)
1袋(500本)
1袋(400本)
1袋(250本)
1袋(200本)
1袋(100本)
全長(mm)
105
25
35
50
65
75
90
105
120
135
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
52734589
品番
6910CMK
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,187
販売価格(税別)
¥
6,534
バスケットに入れる
用途
薄鋼板製波板+木材
仕様
三価ユニクロ
材質
鉄+SUS304キャップ
全長(mm)
105
呼び径(mm)
5.3
ねじ(mm)
60
適合ソケット
対辺8.0mm
注意
※全長25~105mmには対辺8.0mm、
※全長120~150mmには対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。