716738S ステンレス コーススレッド フレキ 若井産業 52734650

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス コーススレッド フレキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(850本)
全長(mm)38
内容量1箱(850本)注文コード52734650品番716738S
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
用途木材材質SUS410全長(mm)38呼び径(mm)3.8ねじの種類半ねじねじ(mm)25
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする