718041J ステンレス 屋根用コーススレッド 若井産業 52734869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 屋根用コーススレッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(350本)
全長(mm)41
内容量1箱(350本)注文コード52734869品番718041J
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
2,500
用途瓦・桟木・鼻桟木・棟木・棟垂木+木材材質オーステナイト系ステンレス全長(mm)41呼び径(mm)3.8頭径(Φmm)8.8ねじ(mm)35
注意
※本製品はオーステナイト系ステンレスを使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※ハンマーで打ち込まないでください。
※瓦が破壊する恐れがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。
※性質上、硬い木材等に使用するとねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
※硬い木材等に使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用することお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする