※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ステンレス 屋根用コーススレッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(160本)
1箱(350本)
1箱(160本)
1箱(90本)
全長(mm)
75
41
75
90
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(160本)
注文コード
52734914
品番
718075J
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
用途
瓦・桟木・鼻桟木・棟木・棟垂木+木材
材質
オーステナイト系ステンレス
全長(mm)
75
呼び径(mm)
4.2
頭径(Φmm)
8.5
ねじ(mm)
45
注意
※本製品はオーステナイト系ステンレスを使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※ハンマーで打ち込まないでください。
※瓦が破壊する恐れがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。
※性質上、硬い木材等に使用するとねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
※硬い木材等に使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用することお勧めします。