※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ステンレス 瓦用Wパッキンビス SSブロンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
全長(mm)
110
50
55
65
75
90
100
110
125
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
52735106
品番
71WB110
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,334
販売価格(税別)
¥
6,667
バスケットに入れる
〇トラスアンダーカット頭形状で
パッキンをしっかり保持 しっかり防水
〇ポリオレフィン系「Wパッキン」採用
〇「先端カット形状」採用
用途
瓦・役物瓦+木材
仕様
SSブロンズ
材質
SUSXM7
全長(mm)
110
呼び径(mm)
4.2
頭径(Φmm)
10
材質(パッキン)
ポリオレフィン系
注意
※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※ハンマーで打ち込まないでください。
※瓦が破壊する恐れがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。
※パッキンが瓦にあたるまでねじ込んでください。