曜日別特売
71WB125 ステンレス 瓦用Wパッキンビス SSブロンズ 若井産業 52735115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 瓦用Wパッキンビス SSブロンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)125
内容量1袋(100本)注文コード52735115品番71WB125
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,159
販売価格(税別)
7,417

〇トラスアンダーカット頭形状で
パッキンをしっかり保持 しっかり防水
〇ポリオレフィン系「Wパッキン」採用
〇「先端カット形状」採用

用途瓦・役物瓦+木材仕様SSブロンズ材質SUSXM7全長(mm)125呼び径(mm)4.2頭径(Φmm)10材質(パッキン)ポリオレフィン系
注意
※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※ハンマーで打ち込まないでください。
※瓦が破壊する恐れがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。
※パッキンが瓦にあたるまでねじ込んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする