曜日別特売
TV28GW テープビス コーススレッド ラッパ 若井産業 52735167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テープビス コーススレッド ラッパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)28
内容量1箱(1000本)注文コード52735167品番TV28GW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,667
販売価格(税別)
3,334
用途せっこうボード+木材仕様ラスパート材質全長(mm)28品番【ねじ】28GW呼び径(mm)3.8頭部形状ラッパD-8
注意
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※対応機種別に、お使いになるねじの長さに合わせ、先端ノーズビット又はトップアジャスタを正しくセッティングしてください。
※連結ねじドライバが静止状態の時に打ち込みを開始するとビットがねじの十字穴に食
※い込まないうちにねじがテープから押し出され、脱落します。
※必ず連結ねじドライバのスイッチを入れ、回転状態にしてから相手材に押しつけ、使用を開始してください。
※テープの色が変わる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする