曜日別特売
N090004 (W)鉄 丸釘 若井産業 52735377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(W)鉄 丸釘

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(4kg)長さ(mm)90注文コード52735377品番N090004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,186
販売価格(税別)
1,987
用途木材長さ(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52735420
2025-06-26
用途: 防草シートの固定

15年耐久の厚い防草シートの固定だと押さえ板無しでも大丈夫です。適度に錆びるので抜けにくいです。防草シートと釘が錆びるのと適度にバランスします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする