曜日別特売
443075S ステンレス スレート差込セット 小波用スクリング 座金外径20mm 若井産業 52735770

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スレート差込セット 小波用スクリング 座金外径20mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(100本)注文コード52735770品番443075S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,050
販売価格(税別)
5,500
用途波板+木材材質SUS304長さ(mm)75太さ(mm)3.4パッキン黒フェルトパッキン
注意
*SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする