※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
スレート差込セット 大波用 座金外径30mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
長さ(mm)
100
100
115
125
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100セット)
注文コード
52735824
品番
442100K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,135
販売価格(税別)
¥
3,759
バスケットに入れる
用途
波板+木材
仕様
クロメート
材質
鉄
長さ(mm)
100
番手
(太さ)7
パッキン
黒フェルトパッキン