モータブレーカ MB

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電流(A)25
フレーム(AF)50
定格電圧(V)AC200
内容量1個注文コード52736057品番ML53-25
参考基準価格(税別)¥6,850販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

JIS協約形モジュール

付属品端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.42外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC200定格電流(A)25接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

3相用で使っています。井戸水ポンプが3相だったので。ブレーカーボックスとの使用です。2P2Eです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする