曜日別特売
A376251 ボードスクリュー釘 若井産業 52736269

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボードスクリュー釘

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(2100本)
内容量1箱(2100本)注文コード52736269品番A376251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途せっこうボード+木材仕様ユニクロ材質長さ(mm)25番手(太さ)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする