※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ボードスクリュー釘
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(1630本)
1箱(2100本)
1箱(1630本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1630本)
注文コード
52736278
品番
376321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
せっこうボード+木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
長さ(mm)
32
番手
(太さ)16