曜日別特売
WR25ZT コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱 若井産業 52736725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(2000本×6箱)
全長(mm)25
タイプ全ねじ
内容量1ケース(2000本×6箱)注文コード52736725品番WR25ZT
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900
用途木材仕様ユニクロ材質全長(mm)25タイプ全ねじねじ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする