曜日別特売
WR51ZT コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱 若井産業 52736786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1ケース(1000本×6箱)
全長(mm)51
タイプ全ねじ
内容量1ケース(1000本×6箱)注文コード52736786品番WR51ZT
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥11,825
販売価格(税別)
10,750
用途木材仕様ユニクロ材質全長(mm)51タイプ全ねじねじ(mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする