曜日別特売
PF40Q 仕上げ釘 若井産業 52737574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

仕上げ釘

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1ケース(2000本×5箱)長さ(mm)40着色(頭部)ベージュ注文コード52737574品番PF40Q
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,060
販売価格(税別)
4,600
用途木材長さ(mm)40太さ(mm)1.1着色(頭部)ベージュ
注意
※施工時には本人だけでなく、周囲で作業している人も安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。
※ご使用になる釘打機の取り扱い説明書をお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする