曜日別特売
PF35CH 仕上げ釘 若井産業 52737784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

仕上げ釘

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(2000本×5箱)長さ(mm)35着色(頭部)チェリー注文コード52737784品番PF35CH
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥4,364
販売価格(税別)
3,967
用途木材長さ(mm)35太さ(mm)1.1着色(頭部)チェリー
注意
※施工時には本人だけでなく、周囲で作業している人も安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。
※ご使用になる釘打機の取り扱い説明書をお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする