曜日別特売
6216ZPS ステンレス ダンバゼロ パッキン付 袋入 若井産業 52738430

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6216ZPS ステンレス ダンバゼロ パッキン付 袋入 若井産業 52738430
6216ZPS ステンレス ダンバゼロ パッキン付 袋入 若井産業 52738430

ステンレス ダンバゼロ パッキン付 袋入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50本×5袋)注文コード52738430品番6216ZPS
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,600
販売価格(税別)
6,000
用途
薄鋼板+薄鋼板
・薄鋼板同士の接合
・折板の水切り面戸
・かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ
・部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め
材質SUS410全長(mm)16ねじ径(mm)4適合板厚(mm)0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで)ねじ(mm)16材質(パッキン)ポリオレフィン系
注意
※鉄骨下地には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする