※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ステンレス ダンバゼロ 袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(100本×5袋)
注文コード
52738439
品番
6214ZSP
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+薄鋼板
・薄鋼板同士の接合
・折板の水切り面戸
・かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ
・部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め
材質
SUS410
全長(mm)
13
ねじ径(mm)
4
適合板厚(mm)
0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで)
ねじ(mm)
13
注意
※鉄骨下地には使用できません。