曜日別特売
6219RDP ステンレス リベットダンバ 袋入 若井産業 52738457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス リベットダンバ 袋入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50本×5袋)
全長(mm)19
内容量1箱(50本×5袋)注文コード52738457品番6219RDP
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,325
販売価格(税別)
5,750

〇薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結
〇ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状
〇ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消

用途薄鋼板+薄鋼板材質SUS410全長(mm)19ねじ径(mm)4適合板厚(mm)0.4~0.8(上記の2枚重ね)ねじ(mm)19
注意
※鉄骨下地には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする