※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ダンバ ALC用 四角穴 袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(15本×5袋)
注文コード
52738466
品番
6256ALC
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,274
販売価格(税別)
¥
2,067
バスケットに入れる
〇35~50mm厚のALC取り付けファスナー
〇下穴不要
用途
ALC+鉄骨
材質
鉄
全長(mm)
60
ねじ径(mm)
5
表面処理
クロメート
ねじ(mm)
42
注意
※四角ビットNo.3をご使用ください。