※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ダンバ ディスクヘッド 袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(30本×5袋)
1箱(70本×5袋)
1箱(50本×5袋)
1箱(30本×5袋)
1箱(20本×5袋)
全長(mm)
35
16
19
25
35
45
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本×5袋)
注文コード
52738509
品番
625350D
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,374
販売価格(税別)
¥
3,067
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
全長(mm)
35
ねじ径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
頭径(Φmm)
10
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
ねじ(mm)
35