曜日別特売
6243UDH ダンバHK ディスクヘッド 袋入 若井産業 52738536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバHK ディスクヘッド 袋入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(30本×5袋)
全長(mm)43
内容量1箱(30本×5袋)注文コード52738536品番6243UDH
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,475
販売価格(税別)
2,250
用途鋼板屋根+既設平板スレート瓦+木材・耐火野地板材質全長(mm)43ねじ径(mm)4.5表面処理(ねじ)ユニクロねじ(mm)33
注意
※エアドライバ等の高速回転の機械の使用は避けてください。先端焼けの原因となります。
※(化粧)平板スレート瓦の種類によって、小石が混ざっているものがあります。入らない場合は一度機械
※を止めて再度打ち直してください。
※施工に不向きな耐火野地板もありますので、事前にご確認ください。
※鉄骨下地には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする