※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ダンバHK ディスクヘッド 袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(15本×5袋)
1箱(30本×5袋)
1箱(15本×5袋)
全長(mm)
63
43
63
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(15本×5袋)
注文コード
52738545
品番
6263UDH
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,155
販売価格(税別)
¥
1,959
バスケットに入れる
用途
鋼板屋根+既設平板スレート瓦+木材・耐火野地板
材質
鉄
全長(mm)
63
ねじ径(mm)
4.5
表面処理
(ねじ)ユニクロ
ねじ(mm)
53
注意
※エアドライバ等の高速回転の機械の使用は避けてください。先端焼けの原因となります。
※(化粧)平板スレート瓦の種類によって、小石が混ざっているものがあります。入らない場合は一度機械
※を止めて再度打ち直してください。
※施工に不向きな耐火野地板もありますので、事前にご確認ください。
※鉄骨下地には使用できません。