※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ダンバTM ステンレス 袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50本×5袋)
1箱(70本×5袋)
1箱(50本×5袋)
1箱(40本×5袋)
1箱(20本×5袋)
全長(mm)
25
18
25
30
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本×5袋)
注文コード
52738570
品番
62525TP
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,554
販売価格(税別)
¥
6,867
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+木材
材質
SUS410
全長(mm)
25
ねじ径(mm)
5
表面処理
(ねじ)パシペート
ねじ(mm)
25
注意
※耐火野地板には使用できません。
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。