曜日別特売
62565TU ダンバTM 袋入 若井産業 52738640

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバTM 袋入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(15本×5袋)
全長(mm)65
内容量1箱(15本×5袋)注文コード52738640品番62565TU
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥1,724
販売価格(税別)
1,567
用途薄鋼板+木材材質全長(mm)65ねじ径(mm)5表面処理(ねじ)ユニクロねじ(mm)65
注意
※耐火野地板には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする