※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ダンバ サラ 袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(40本×5袋)
1箱(100本×5袋)
1箱(50本×5袋)
1箱(40本×5袋)
1箱(30本×5袋)
1箱(20本×5袋)
1箱(15本×5袋)
1箱(25本×5袋)
全長(mm)
45
10
13
16
19
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
適合板厚(mm)
1.2~3.2
1.0~1.6
1.0~2.3
1.2~3.2
1.6~4.5
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(40本×5袋)
注文コード
52738834
品番
624450F
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
用途
座ぐり付金物+鉄骨
仕様
(ねじ)三価ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
45
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径(Φmm)
8
ねじ(mm)
51