曜日別特売
62416D6 ダンバ ステンレス サラ D=6 細目 袋入 若井産業 52739130

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ ステンレス サラ D=6 細目 袋入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)16
内容量1箱(50本×5袋)注文コード52739130品番62416D6
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,060
販売価格(税別)
4,600
用途座ぐり付金物・サッシ+鉄骨材質SUS410全長(mm)16呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6ねじ(mm)14
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする