曜日別特売
62419NZ ダンバ シーリング ナベ 袋入 若井産業 52739254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ シーリング ナベ 袋入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(50本×5袋)
全長(mm)19
内容量1箱(50本×5袋)注文コード52739254品番62419NZ
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,820
販売価格(税別)
6,200
用途薄鋼板+鉄骨材質全長(mm)19呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2外径(Φmm)(座金)12頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべねじ(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする