※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ダンバ ステンレス ナベ ブロンズ 袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(50本×5袋)
1箱(100本×5袋)
1箱(50本×5袋)
全長(mm)
19
13
16
19
25
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本×5袋)
注文コード
52739306
品番
62419NB
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
SUS410
全長(mm)
19
色
ブロンズ
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径(Φmm)
8.2
頭部形状
なべ
ねじ(mm)
19
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。