624500N ダンバ ナベ 袋入 若井産業 52739699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ ナベ 袋入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(30本×5袋)
全長(mm)50
適合板厚(mm)1.2~3.2
内容量1箱(30本×5袋)注文コード52739699品番624500N
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,934
販売価格(税別)
2,667
用途
薄鋼板+鉄骨
材質全長(mm)50呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべねじ(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする