※頭部画像
若井産業
ダンバ ナベ 頭部着色 袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
(頭部)アイボリー
(頭部)白
(頭部)新茶
(頭部)グレー
(頭部)黒
(頭部)クリーム
(頭部)ブルー
(頭部)ダークブルー
(頭部)サンドホワイト
(頭部)アイボリー
ブロンズ
(頭部)銀黒
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×5袋)
注文コード
52739857
品番
624135I
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,160
販売価格(税別)
¥
5,600
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
全長(mm)
13
色
(頭部)アイボリー
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径(Φmm)
8.2
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状
なべ
ねじ(mm)
13