曜日別特売
624130B ダンバ ナベ 頭部着色 袋入 若井産業 52739866

※頭部画像

624130B ダンバ ナベ 頭部着色 袋入 若井産業 52739866
624130B ダンバ ナベ 頭部着色 袋入 若井産業 52739866

ダンバ ナベ 頭部着色 袋入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブロンズ
内容量1箱(100本×5袋)注文コード52739866品番624130B
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,160
販売価格(税別)
5,600
用途薄鋼板+鉄骨材質全長(mm)13ブロンズ呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべねじ(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする