曜日別特売
625400W ダンバ シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ 袋入 若井産業 52739954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ 袋入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(25本×5袋)
全長(mm)40
内容量1箱(25本×5袋)注文コード52739954品番625400W
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,384
販売価格(税別)
2,167
用途薄鋼板+鉄骨材質全長(mm)40ねじ径(mm)5適合板厚(mm)1.6~4.5頭径(Φmm)12表面処理(ねじ)三価ユニクロねじ(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする