曜日別特売
62513WP ダンバ ステンレス シンワッシャー 袋入 若井産業 52740119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ ステンレス シンワッシャー 袋入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(70本×5袋)
全長(mm)13
ねじ径(mm)5
内容量1箱(70本×5袋)注文コード52740119品番62513WP
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥8,947
販売価格(税別)
8,134
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410全長(mm)13ねじ径(mm)5適合板厚(mm)1.6~3.2頭径(Φmm)12ねじ(mm)13
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする