※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ダンバ ステンレス ディスクヘッド 袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(70本×5袋)
1箱(70本×5袋)
1箱(50本×5袋)
全長(mm)
16
16
19
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(70本×5袋)
注文コード
52740207
品番
62516SD
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥11,734
販売価格(税別)
¥
10,667
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
SUS410
全長(mm)
16
ねじ径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
頭径(Φmm)
10
ねじ(mm)
16
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。