※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ダンバ ステンレス 六角 袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(15本×5袋)
1箱(30本×5袋)
1箱(25本×5袋)
1箱(20本×5袋)
1箱(15本×5袋)
全長(mm)
40
19
25
35
40
45
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(15本×5袋)
注文コード
52740758
品番
62640HP
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥5,170
販売価格(税別)
¥
4,700
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
SUS410
全長(mm)
40
ねじ径(mm)
6
適合板厚(mm)
2.3~6.0
頭部形状
六角
ねじ(mm)
40
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。