※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ビスピタ ディスクヘッド バリューパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(65本×5パック)
1箱(65本×5パック)
1箱(55本×5パック)
1箱(45本×5パック)
全長(mm)
25
25
35
45
ねじ長さ(mm)
21
21
31
41
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(65本×5パック)
注文コード
52742237
品番
BD5025
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,465
販売価格(税別)
¥
3,150
バスケットに入れる
用途
コンクリート
材質
鉄
全長(mm)
25
色
シルバー
下穴径(Φmm)
4.3~4.5
ねじ長さ(mm)
21
頭径(Φmm)
10
太さ(mm)
5
注意
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなりねじが空回りしないことを確認のうえご使用ください。