曜日別特売
AF6V アリゲーター フランジ付 AF6 バリューパック(75本) 若井産業 52742605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アリゲーター フランジ付 AF6 バリューパック(75本)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(75本×5パック)注文コード52742605品番AF6V
参考基準価格(税別)¥21,250販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途
中空壁・真壁
品番AF6下穴径(Φmm)6適合ねじΦ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚、Φ6×55+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】8.1適合ねじ径(Φmm)3.5~6.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
注意
※アリゲーターはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。
※天井には絶対仕様しないでください。
※へりあき寸法は40mm以上にしてください。
※硬質の壁(コンクリート・押出成形セメント板・重量ブロック等)にはアンカー径と同径の下穴とねじをご使用ください。
※軟質の壁(せっこうボード・ALC)には1mm細い下穴とねじをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする