曜日別特売
STS4050 ステンレス タッピング サラ バリューパック 若井産業 52742980

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス タッピング サラ バリューパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(100本×5パック)
全長(mm)50
内容量1箱(100本×5パック)注文コード52742980品番STS4050
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,008
販売価格(税別)
11,825
材質SUSXM7全長(mm)50ねじ径(mm)4頭部形状
注意
※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、
※その他の要因によって錆を発生させる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする