※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ダンバ ナベ バリューパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(240本×5パック)
1箱(240本×5パック)
1箱(200本×5パック)
1箱(180本×5パック)
1箱(140本×5パック)
1箱(120本×5パック)
1箱(100本×5パック)
全長(mm)
13
13
16
19
25
30
35
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(240本×5パック)
注文コード
52743269
品番
DN413V
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
全長(mm)
13
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径(Φmm)
8.2
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状
なべ
ねじ(mm)
13