曜日別特売
DN425V ダンバ ナベ バリューパック 若井産業 52743296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ ナベ バリューパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(140本×5パック)
全長(mm)25
内容量1箱(140本×5パック)注文コード52743296品番DN425V
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,840
販売価格(税別)
4,400
用途
薄鋼板+鉄骨
材質全長(mm)25呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべねじ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする