※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ダンバ ステンレス シンワッシャー バリューパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(160本×5パック)
1箱(160本×5パック)
1箱(145本×5パック)
1箱(125本×5パック)
1箱(115本×5パック)
全長(mm)
13
13
16
19
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(160本×5パック)
注文コード
52743366
品番
DW413VS
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥14,520
販売価格(税別)
¥
13,200
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
SUS410
全長(mm)
13
ねじ径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径(Φmm)
10.6
ねじ(mm)
13
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。